Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=36

  • ERIKS:23549046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,69/ stukexcl. btw

€ 130,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
152 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
144 mm
Aantal tanden
36
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm