€ 67,21/ stukexcl. btw
€ 81,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Buitendiameter | 152 mm |
Naafdiameter | 80 mm |
Steekcirkel | 144 mm |
Aantal tanden | 36 |
Tandbreedte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 60 mm |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
D1 | 25 mm |
De | 152 mm |
Dm | 80 mm |
Dp | 144 mm |