Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=35

  • ERIKS:13246399
  • Fabrikant:8054652078650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,39/ stukexcl. btw

€ 80,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
148 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
140 mm
Aantal tanden
35
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
148 mm
Dm
80 mm
Dp
140 mm