€ 90,58/ stukexcl. btw
€ 109,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Buitendiameter | 140 mm |
Naafdiameter | 80 mm |
Voorboring | 20 mm |
Steekcirkel | 132 mm |
Aantal tanden | 33 |
Tandbreedte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 60 mm |