Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=32

  • ERIKS:24203955
  • Fabrikant:8054652078629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,84/ stukexcl. btw

€ 66,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
136 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
128 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
136 mm
Dm
80 mm
Dp
128 mm