Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=31

  • ERIKS:23549016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,30/ stukexcl. btw

€ 156,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
132 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
124 mm
Aantal tanden
31
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm