€ 49,26/ stukexcl. btw
€ 59,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Buitendiameter | 128 mm |
Naafdiameter | 75 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Aantal tanden | 30 |
Tandbreedte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 60 mm |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
D1 | 20 mm |
De | 128 mm |
Dm | 75 mm |
Dp | 120 mm |