Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=29

  • ERIKS:23549002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,82/ stukexcl. btw

€ 88,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
124 mm
Naafdiameter
75 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
116 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm