Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=28

  • ERIKS:23548995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,04/ stukexcl. btw

€ 83,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
120 mm
Naafdiameter
75 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
112 mm
Aantal tanden
28
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm