Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=26

  • ERIKS:23548979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,34/ stukexcl. btw

€ 68,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
112 mm
Naafdiameter
75 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
104 mm
Aantal tanden
26
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm