Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=25

  • ERIKS:24204369
  • Fabrikant:8054652078551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,36/ stukexcl. btw

€ 44,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
108 mm
Naafdiameter
75 mm
Steekcirkel
100 mm
Aantal tanden
25
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
108 mm
Dm
75 mm
Dp
100 mm