Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=24

  • ERIKS:24205440
  • Fabrikant:8054652078544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
104 mm
Naafdiameter
75 mm
Steekcirkel
96 mm
Aantal tanden
24
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
104 mm
Dm
75 mm
Dp
96 mm