Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=21

  • ERIKS:24201961
  • Fabrikant:8054652078513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
92 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
21
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
92 mm
Dm
70 mm
Dp
84 mm