Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=21

  • ERIKS:23548939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,53/ stukexcl. btw

€ 46,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
92 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
21
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm