Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=19

  • ERIKS:23548923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
84 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
76 mm
Aantal tanden
19
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm