Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=17

  • ERIKS:23548907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
76 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
68 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm