Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=16

  • ERIKS:12975272
  • Fabrikant:8054652078469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,34/ stukexcl. btw

€ 20,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
72 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
64 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
16 mm
De
72 mm
Dm
50 mm
Dp
64 mm