Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=15

  • ERIKS:13246393
  • Fabrikant:8054652078452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
68 mm
Naafdiameter
45 mm
Steekcirkel
60 mm
Aantal tanden
15
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
14 mm
De
68 mm
Dm
45 mm
Dp
60 mm