Eriks

Tandwiel met naaf moduul 4 Z=13

  • ERIKS:23548875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,53/ stukexcl. btw

€ 26,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
60 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
52 mm
Aantal tanden
13
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm