Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=46

  • ERIKS:23549096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,27/ stukexcl. btw

€ 88,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
144 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
138 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm