Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=46

  • ERIKS:13246390
  • Fabrikant:8054652078391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,26/ stukexcl. btw

€ 60,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
144 mm
Naafdiameter
90 mm
Steekcirkel
138 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
144 mm
Dm
90 mm
Dp
138 mm