Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=44

  • ERIKS:13246388
  • Fabrikant:8054652078377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,41/ stukexcl. btw

€ 59,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
138 mm
Naafdiameter
90 mm
Steekcirkel
132 mm
Aantal tanden
44
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
138 mm
Dm
90 mm
Dp
132 mm