Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=43

  • ERIKS:13246387
  • Fabrikant:8054652078360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,33/ stukexcl. btw

€ 53,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
135 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
129 mm
Aantal tanden
43
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
135 mm
Dm
80 mm
Dp
129 mm