Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=42

  • ERIKS:13246386
  • Fabrikant:8054652078353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,04/ stukexcl. btw

€ 53,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
132 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
126 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
132 mm
Dm
80 mm
Dp
126 mm