€ 36,54/ stukexcl. btw
€ 44,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Buitendiameter | 123 mm |
Naafdiameter | 80 mm |
Steekcirkel | 117 mm |
Aantal tanden | 39 |
Tandbreedte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 20 mm |
De | 123 mm |
Dm | 80 mm |
Dp | 117 mm |