Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=38

  • ERIKS:23549056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,86/ stukexcl. btw

€ 65,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
120 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
114 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm