Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=36

  • ERIKS:13246380
  • Fabrikant:8054652078292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,36/ stukexcl. btw

€ 40,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
114 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
108 mm
Aantal tanden
36
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
114 mm
Dm
70 mm
Dp
108 mm