Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=35

  • ERIKS:23549039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,16/ stukexcl. btw

€ 59,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
111 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
105 mm
Aantal tanden
35
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm