Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=34

  • ERIKS:23549033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,65/ stukexcl. btw

€ 57,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
108 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
102 mm
Aantal tanden
34
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm