Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=34

  • ERIKS:13246378
  • Fabrikant:8054652078278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,24/ stukexcl. btw

€ 35,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
108 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
102 mm
Aantal tanden
34
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
108 mm
Dm
70 mm
Dp
102 mm