Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=33

  • ERIKS:24207860
  • Fabrikant:8054652078261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
105 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
99 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
105 mm
Dm
70 mm
Dp
99 mm