Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=29

  • ERIKS:23549001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,61/ stukexcl. btw

€ 45,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
93 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
87 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm