Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=28

  • ERIKS:13246375
  • Fabrikant:8054652078216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
90 mm
Naafdiameter
60 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
28
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
60 mm
Dp
84 mm