Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=27

  • ERIKS:13246374
  • Fabrikant:8054652078209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,56/ stukexcl. btw

€ 24,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
87 mm
Naafdiameter
60 mm
Steekcirkel
81 mm
Aantal tanden
27
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
87 mm
Dm
60 mm
Dp
81 mm