€ 31,06/ stukexcl. btw
€ 37,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Buitendiameter | 84 mm |
Naafdiameter | 60 mm |
Voorboring | 16 mm |
Steekcirkel | 78 mm |
Aantal tanden | 26 |
Tandbreedte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 50 mm |