Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=25

  • ERIKS:23206581
  • Fabrikant:8054652078186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,09/ stukexcl. btw

€ 23,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
81 mm
Naafdiameter
60 mm
Steekcirkel
75 mm
Aantal tanden
25
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
81 mm
Dm
60 mm
Dp
75 mm