Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=24

  • ERIKS:23548962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,19/ stukexcl. btw

€ 32,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
78 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
72 mm
Aantal tanden
24
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm