Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=22

  • ERIKS:24210132
  • Fabrikant:8054652078155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,66/ stukexcl. btw

€ 18,95incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
72 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
72 mm
Dm
50 mm
Dp
66 mm