Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=22

  • ERIKS:23548946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
72 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm