Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=17

  • ERIKS:23548906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
57 mm
Naafdiameter
42 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
51 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm