Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=17

  • ERIKS:13246371
  • Fabrikant:8054652078100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,62/ stukexcl. btw

€ 12,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
57 mm
Naafdiameter
42 mm
Steekcirkel
51 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
57 mm
Dm
42 mm
Dp
51 mm