Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=16

  • ERIKS:24204337
  • Fabrikant:8054652078094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
54 mm
Naafdiameter
38 mm
Steekcirkel
48 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
54 mm
Dm
38 mm
Dp
48 mm