Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=16

  • ERIKS:23548898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,61/ stukexcl. btw

€ 17,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
54 mm
Naafdiameter
38 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
48 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm