Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=15

  • ERIKS:23548890
  • Fabrikant:8054652078087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
51 mm
Naafdiameter
35 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
45 mm
Aantal tanden
15
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm