Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=14

  • ERIKS:23548882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,93/ stukexcl. btw

€ 16,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
48 mm
Naafdiameter
33 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
42 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm