€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Buitendiameter | 45 mm |
Naafdiameter | 30 mm |
Steekcirkel | 39 mm |
Aantal tanden | 13 |
Tandbreedte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 12 mm |
De | 45 mm |
Dm | 30 mm |
Dp | 39 mm |