Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=12

  • ERIKS:24204171
  • Fabrikant:8054652078056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
42 mm
Naafdiameter
27 mm
Steekcirkel
36 mm
Aantal tanden
12
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
12 mm
De
42 mm
Dm
27 mm
Dp
36 mm