Eriks

Tandwiel met naaf moduul 3 Z=12

  • ERIKS:23548866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
42 mm
Naafdiameter
27 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
36 mm
Aantal tanden
12
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm