Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=69

  • ERIKS:23549182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,40/ stukexcl. btw

€ 59,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
142 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
138 mm
Aantal tanden
69
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm