Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2 Z=68

  • ERIKS:23549179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,33/ stukexcl. btw

€ 58,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
140 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
136 mm
Aantal tanden
68
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm